Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Izvijač ravni WAGO 210-657 3,5mm 35mm VDE ni preizkušen 100mm

Šifra: 2765600

EAN: 4045454151126

WAGO

210-657

No product image

Operacijsko orodje, rezilo: 3,5 x 0,5 mm, večbarvno

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Širina rezila (mm)
3,5
Dolžina rezila (mm)
35
VDE preizkušen
VDE ni preizkušen
Skupna dolžina (mm)
100

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina rezila (mm)
0,5
Izolirano
Da
Zaščitna izolacija 1000 V
Ne
Izvedba prijema
Drugo
Izvedba
Ravna
Hex na konici
ni Hex na konici
Izvedba "low spark"
Ne
Protimagneten
Ne
Funkcija pritrditve
Ne
Model natančnosti
Ne
Premer rezila (mm)
3,5
Kvadratni pogon/šesterokotni pogon
Brez
Kvadratni pogon/šesterokotni pogon čez celotno rezilo
Ne
Izbočeno rezilo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center