Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Izvijač ravni BizLine 3,5X 100mm VDE 186mm

Šifra: 2810746

EAN: 3701395154282

BizLine

BIZ 790160 - 790160

No product image

Izvijač ravni BizLine 3.5 x 100mm, VDE izoliran, 1000V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Širina rezila (mm)
3,5
Dolžina rezila (mm)
100
VDE preizkušen
DA
Skupna dolžina (mm)
186

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina rezila (mm)
0,6
Izolirano
Da
Zaščitna izolacija 1000 V
Da
Izvedba prijema
2-delni
Izvedba
Ravna
Izvedba "low spark"
Ne
Protimagneten
Ne
Funkcija pritrditve
Ne
Model natančnosti
Ne
Premer rezila (mm)
3,5
Kvadratni pogon/šesterokotni pogon
Brez
Kvadratni pogon/šesterokotni pogon čez celotno rezilo
Ne
Izbočeno rezilo
Ne
Velikost
Drugo
Vrsta gredi
Okrogla
Masa (g)
34
Material Ročaja
Umetna masa
Material rezila
Krom-vanadij
Kapa vrtljiva
Ne
Rezilo za zaščito površine
Bronast
Neprekinjeno rezilo
Ne
Z zaščito proti prevračanju
Da
Z vpadljivo kapico
Ne
Rezilo za površinsko obdelavo
Neobdelano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center