Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Impulzni in časovni števci - 18 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1119625, EAN: 3838843690860
BAUMER
ISI30.013AA01 - 712-6705

Števec impulzov BAUMER IVO 12-240V AC/DC 8znak

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1106441, EAN: 3303430154402
SCHNEIDER ELECTRIC
15440

Časovni števec ACTI9 iCH delovnih ur 230V AC 35mm 90mm DIN letev 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762299, EAN: 3303430156079
SCHNEIDER ELECTRIC
15607

Časovni števec ACTI9 CH delovnih ur 24V AC 48mm 48mm VGR.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2612898, EAN: 3389110102550
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5DSB - Control & Signalling

Časovni števec SCHNEIDER 24V AC/DC 30mm 30mm Pritrditev na prednjo ploščo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2612899, EAN: 3389110102642
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5DSM - Control & Signalling

Časovni števec SCHNEIDER 230V AC 30mm 30mm Pritrditev na prednjo ploščo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1057567, EAN: 3838843714665
ISKRA MEHANIZMI
71466 - HK46.A1/11P 230V 50

Časovni števec HK-46 A1/11P 230V AC 48mm 48mm A kotnik

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1057566, EAN: 3838843718724
ISKRA MEHANIZMI
71872 - HK46.G1/11P 230V 50

Časovni števec HK-46 G1/11P 230V AC 48mm 48mm G vilice

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1186852, EAN: 3838843732409
ISKRA MEHANIZMI
73240 - HK47.C6/32P 10-80VD

Časovni števec HK-47 10-80V DC C6/32P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1021335, EAN: 3838843753732
ISKRA MEHANIZMI
75373 - HK46.A1/11P 24VAC

Časovni števec HK-46 A1/11P 24V AC 48mm 48mm A kotnik

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1058765, EAN: 3838843801648
ISKRA MEHANIZMI
80164 - HK46.G1/11P 10-80VD

Časovni števec HK-46 G1/11P 10-80V DC 48mm 48mm G vilice

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1220613, EAN: 3838843801655
ISKRA MEHANIZMI
80165 - HK46.D1/11P 230V 50

Časovni števec HK-46 D1/11P 230V AC 48mm 48mm DIN letev

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1025596, EAN: 3838843801693
ISKRA MEHANIZMI
80169 - HK30.G0/11P 230V 50

Časovni števec HK-30 G0/11P 230V AC 36mm 24mm G vilice

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center