Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni števec ACTI9 iCH delovnih ur 230V AC 35mm 90mm DIN letev 2M

Šifra: 1106441

EAN: 3303430154402

SCHNEIDER ELECTRIC

15440

No product image

Modularni urni števec iCH - 230 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 iCH
Vhodna napetost (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
35
Višina (mm)
90
Način montaže
DIN-letev

Ostali podatki ali lastnosti

Število znakov
7
Izvedba
analogna
Štetje (h)
999999
Pogostost od vhodne napetosti (Hz)
50
Reset funkcija
Brez
Prikaz časa
Ne
Širina v številu modularnih razmakov
2
Globina vgradnje (mm)
66
Sprednja plošča širina (mm)
36
Sprednja plošča višina (mm)
45
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vhodna napetost (V)
od 207 do 243

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center