Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni števec ACTI9 CH delovnih ur 24V AC 48mm 48mm VGR.

Šifra: 2762299

EAN: 3303430156079

SCHNEIDER ELECTRIC

15607

No product image

Urni števec - mehanski 7-mestni zaslon - 24 V AC 50 Hz

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 CH
Vhodna napetost (V)
24
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
48
Višina (mm)
48
Način montaže
Vgradna montaža

Ostali podatki ali lastnosti

Število znakov
7
Izvedba
Digitalna
Štetje (h)
100000
Pogostost od vhodne napetosti (Hz)
od 50 do 50
Reset funkcija
Brez
Prikaz časa
Ne
Širina v številu modularnih razmakov
2
Globina vgradnje (mm)
39
Sprednja plošča širina (mm)
48
Sprednja plošča višina (mm)
48
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Vhodna napetost (V)
od 22 do 27

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center