Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1195083, EAN: 4028177522947RITTAL 9342240 - SV 9342.240
Dovodna sponka zbiral. sist. RITTAL RiLine 60mm 10-35mm2 SP 125A 3P 55mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2654733, EAN: 4028177525689RITTAL 9342320 - SV 9342.320
Dovodna sponka zbiral. sist. RITTAL RiLine 60mm za zbiralke 5/10mm ZG/SP 1600A 3P 255mm
ŠIFRA: 2764077, EAN: 4028177536876RITTAL 9342324 - SV
Dovodna sponka zbiral. sist. RITTAL 1600A 4P 85mm odvod zgoraj/spodaj
ŠIFRA: 2788167, EAN: 4028177625259RITTAL 9342311 - SV 9342.311
Dovodna sponka zbiral. sist. RITTAL 95-185mm2 33x27mm (pak=3kos)
ŠIFRA: 2764078, EAN: 4028177684522RITTAL 9345714 - SV
Dovodna sponka zbiral. sist. RITTAL 500A 4P 185mm
ŠIFRA: 2736416, EAN: 4028177806344RITTAL 9677915 - SV 9677.915
Dovodna sponka zbiral. sist. RITTAL 1000A 1P 185-300mm2
ŠIFRA: 2636865, EAN: 3389110576818SCHNEIDER ELECTRIC AK5PC13 - Contactors & motor p
SCHNEIDER 16A 17,5mm brez okrogli vodnik
ŠIFRA: 1212929, EAN: 3606480022463SCHNEIDER ELECTRIC LV429372
Adapter, zbiralčni sistem 60 SCHNEIDER 3P za odklopnike 80-250A 104mm brez
ŠIFRA: 2808819, EAN: 4001869508108SIEMENS 8US1213-4AH04 - 8US12134AH04
Adapter, zbiralčni sistem 60 SENTRON 400A 60mm
ŠIFRA: 2737900, EAN: 4011209841970SIEMENS 8US1251-5DS10 - 8US12515DS10
Adapter, zbiralčni sistem 60 SENTRON 25A 45mm 1x nosilec 3x 6mm2
ŠIFRA: 1221279, EAN: 4015081013715Drugi proizv. 101451 - BBA0-25
Adapter, zbiralčni sistem 60 25A 45mm 1x nosilec
ŠIFRA: 2734517, EAN: 4015081013722Drugi proizv. 101452 - BBA0-32
Adapter, zbiralčni sistem 60 32A 45mm 2x nosilec 45mm za PKZM0/PKE 32A
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.