Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Adapter, zbiralčni sistem 60 SENTRON 25A 45mm 1x nosilec 3x 6mm2

Šifra: 2737900

EAN: 4011209841970

SIEMENS

8US1251-5DS10 - 8US12515DS10

No product image

Uporaba Siemensovih sistemov zbiralnic 8US omogoča številne možnosti za namestitev priključnih, stikalnih in inštalacijskih naprav, ki jih je mogoče prilagoditi zbiralkam. Cenovno ugodna elektrotehnična izboljšava sodobnih razdelilnikov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivni tok v (A)
25
Širina adapterja (mm)
45
Montaža DIN letve
1 montažna letev
Zasnova električnega priključka
3 vodniki AWG 12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center