Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Z gumo izolirani kabli in vodniki - 78 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2604958, EAN: 3838629067794
Drugi proizv.
050517

Gumijasti kabel razno ploščati NGFLGOEU-J 4X25mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2609292, EAN: 4035996027515
Drugi proizv.
050131

Gumijasti kabel razno NSSHOEU-J 4X1,5mm2 RUM 600V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727773, EAN: 4035996027553
Drugi proizv.
050136

Gumijasti kabel razno NSSHOEU-J 4X16mm2 RUM 600V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725376, EAN: 4035996027638
Drugi proizv.
050234

Gumijasti kabel razno NSSHOEU-J 4X95mm2 RUM 600V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728485, EAN: 4035996056065
Drugi proizv.
050505

Gumijasti kabel razno NGFLGOEU-J 4X1,5mm2 ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728484, EAN: 4035996056096
Drugi proizv.
050508

Gumijasti kabel razno NGFLGOEU-J 8X1,5mm2 ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2606968, EAN: 4035996056140
Drugi proizv.
050513

Gumijasti kabel razno ploščati NGFLGOEU-F 4X4mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604959, EAN: 4035996056232
Drugi proizv.
050522

Gumijasti kabel razno ploščati NGFLGOEU-J 7X6mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734561, EAN: 4044773049589
LAPP
00430293

Gumijasti kabel razno OLFLEX CRANE NSHTOEU 4G95mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2694808, EAN: 4044774451756
LAPP
0041056

Gumijasti kabel razno OLFLEX CRANE F 7G6mm2 ČRN 300/500V Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1143791, EAN: 3838629012633
Drugi proizv.
25601500199

Varilni kabel H01N2-D 25mm2 Eca BOBEN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2608578, EAN: 4035996004387
Drugi proizv.
060014

Varilni kabel H01N2-D 120mm2 ČRN Eca

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center