Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varilni kabel H01N2-D 120mm2 ČRN Eca

Šifra: 2608578

EAN: 4035996004387

Drugi proizv.

060014

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Izvedba
H01N2
Zaščitni vodnik
-D
Nominalni presek vodnikov (mm2)
120
Barva zunanjega plašča
Črna
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Razred vodnika
Razred D = prilagodljiv
Plašč kabla
CR (polikloroprena)
Negorljivo
V skladu z EN 60332-1-2
Zunanji premer (približno)
20,1
Kratkostična temperatura delovanja
od -20 do 85
Nazivna napetost U0
100
Nazivna napetost U
100
Odporen na olje (v skladu z EN 60811-404)
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center