Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Svedri, krone in pribor - 142 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2848631, EAN: 3700420308928
BizLine
BIZ 700885 - 700885

Kronska žaga BizLine Bi-metal HSS Cobalt 8% fi 68mm 68mm 38mm Da

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848633, EAN: 3700420308959
BizLine
BIZ 700888 - 700888

Kronska žaga BizLine 76mm 38mm Bi-metal HSS Cobalt 8%

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847571, EAN: 3700420309024
BizLine
BIZ 700895

Kronska žaga BizLine 38/40/54/64/67/68/76mm /86mm 8- delni komplet bimetalne vrtalne glave HSS 8%Co

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2792939, EAN: 4002395359929
MILWAUKEE
4932399375

Kronska žaga MILWAUKEE TCT CORE SDS-MAX 80x290mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2782964, EAN: 4002395365395
MILWAUKEE
4932399885

Kronska žaga MILWAUKEE Hole Dozer 160mm 38mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2782962, EAN: 4002395365432
MILWAUKEE
4932399889

Kronska žaga MILWAUKEE Hole Dozer 210mm 38mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2801199, EAN: 4058546228842
MILWAUKEE
4932464939

Kronska žaga MILWAUKEE BIG HAWG multi material - 10 delni set

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1195919, EAN: 4021103145104
Cimco
114510 - CIM 0114510

Električno orodje, nastavek Cimco BIT + PH3 3-90

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1193825, EAN: 4021103149416
Cimco
114941 - CIM 0114941

Električno orodje, nastavek Cimco BIT +- PZ1 70

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1193826, EAN: 4021103149423
Cimco
114942 - CIM 0114942

Električno orodje, nastavek Cimco BIT +- PZ2 70

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863148, EAN: 3700420301820
BizLine
BIZ 700196 - 700196

Sveder BizLine 7 delni set / 2 rezni SDS+ 5–12mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863124, EAN: 3700420303541
BizLine
BIZ 700723 - 700723

Sveder BizLine set HSS O 1–10 mm, HSS-G 1-10mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center