Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Kronska žaga BizLine Bi-metal HSS Cobalt 8% fi 68mm 68mm 38mm Da

Šifra: 2848631

EAN: 3700420308928

BizLine

BIZ 700885 - 700885

No product image

Za rezanje in uvrtavanje nerjavnega jekla, lesa, vezanih plošč, plastike, MDF plošč in mavčnih plošč s prenosnimi električnimi ali pnevmatskimi stroji, vertikalnimi vrtalnimi stojali, vrtalnimi/rezkalnimi stroji.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Premer (mm)
68
Globina reza (mm)
38
Primerno za jeklo
Da

Ostali podatki ali lastnosti

Rob vrtine
Ne
Primerno za mavčne plošče
Ne
Primerno za les
Da
Primerno za plastiko
Da
Primerno za aluminij
Da
Primerno za trobila
Ne
Primerno za nerjaveče jeklo
Da
Primerno za lito železo
Ne
Primerno za barvnih kovin
Da
Snemalni sistem
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center