Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1223806, EAN: 3830044250843FRANZI 100029
Križna sponka FRANZI sponski vijak P/P III P 25x4/30x3 60X60mm jeklo Pocinkano
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2775420, EAN: 3830044258290FRANZI 100829 - VE03 Z MATICO
Vijak FRANZI VE03 sponski z matico (PAK 200) M6X 12mm
ŠIFRA: 2606240, EAN: 3830044250867FRANZI 100040 - 60X60/III-INOX
Križna sponka FRANZI P/P III 25x4/30x3 60X60mm Inox
ŠIFRA: 2604622, EAN: 3830044252137FRANZI 101008 - STR001-a1
Valjanec FRANZI 30X 3,5mm INOX A1 kolut 40-60m
ŠIFRA: 2748597, EAN: 3830044254582FRANZI 100048 - 60X60/III-INOX
Križna sponka FRANZI sponski vijak P/P III 25x4/30x3 60mm 60mm Inox
ŠIFRA: 2724513, EAN: 3830044250836FRANZI 100018 - 60x60 / III P/O
Križna sponka FRANZI P/O III 60x60mm za fi 8-10 / 25x4mm Inox
ŠIFRA: 1223805, EAN: 3830044250850FRANZI 100030 - KRIŽ001
Križna sponka FRANZI P/P SPON.VIJAK 60X60mm jeklo Vroče cinkano
ŠIFRA: 2769427, EAN: 3830044251925FRANZI 100873 - 50x50x4 O/P
Sonda za ozemljitev FRANZI križna s sponko O/P 1000mm 50x50x4mm Fe/Tzn
ŠIFRA: 1216981, EAN: 3838629035847FRANZI 100961
Pribor kabelske police FRANZI Zaščitni trak za police mali 0,5-2,0 mm 10m kolut
ŠIFRA: 1223718, EAN: 3830044250133FRANZI 100977 - STR002
Ozemljitveni vodnik FRANZI KOLUT CCA 50M 8mm Al legura
ŠIFRA: 2727574, EAN: 3830044251055FRANZI 100095 - 100095
Sponka za strelovod FRANZI Simple Vario O/O II 40x40 8-10 Inox M10
ŠIFRA: 2767455, EAN: 3830044250041FRANZI 100858 - 50x50x4 O/P
Sonda za ozemljitev FRANZI križna s sponko O/P 1500mm 50x50x4mm Fe/Tzn
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.