Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Križna sponka FRANZI P/O III 60x60mm za fi 8-10 / 25x4mm Inox

Šifra: 2724513

EAN: 3830044250836

FRANZI

100018 - 60x60 / III P/O

No product image

Sponka križna, 60x60 III, P/O, fi 8mm - 25/4mm, vijak M8, Rf inox

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FRANZI
Izvedba
P/O III
Dolžina (mm)
60x60
Premer (mm)
za fi 8-10 / 25x4
Material
Nerjaveče jeklo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center