Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Križna sponka FRANZI sponski vijak P/P III 25x4/30x3 60mm 60mm Inox

Šifra: 2748597

EAN: 3830044254582

FRANZI

100048 - 60X60/III-INOX

No product image

Sponka križna 60x60 III, P/P , trak 25x4/30x3mm, sponski vijak, inox (Rf)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FRANZI
Izvedba
P/P III 25x4/30x3
Širina (mm)
60
Dolžina (mm)
60
Material
Nerjaveče jeklo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center