Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Sklopke i tipkala - 1024 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2802299, EAN: 3414971574298
LEGRAND
278001L

Stikalo MOSAIC P/O MENJALNO BEL 10A IP31 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2802323, EAN: 3414971574328
LEGRAND
278011L

Stikalo MOSAIC P/O MENJALNO BEL 10A Ne IP31 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803510, EAN: 3414971575073
LEGRAND
077000L

Stikalo MOSAIC MOSAIC P/O NAVADNO BEL 10A Ne IP31 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803511, EAN: 3414971575134
LEGRAND
077010L

Stikalo MOSAIC MOSAIC P/O NAVADNO BEL 10A Ne IP31 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863728, EAN: 3414971877948
LEGRAND
069504L - Plexo

Stikalo PLEXO VGR. 1P NO časovni zamik SIV 8A IND IP55

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2862652, EAN: 3414971877986
LEGRAND
069511L - Plexo

Stikalo PLEXO VGR. MENJALNO SIV 10A IP55

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2862653, EAN: 3414971878013
LEGRAND
069512L - Plexo

Stikalo PLEXO VGR. MENJALNO SIV 10A IND IP55

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2862654, EAN: 3414971878044
LEGRAND
069513L - Plexo

Stikalo PLEXO VGR. MENJALNO SIV 10A IND lokator IP55

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2862655, EAN: 3414971878075
LEGRAND
069515L - Plexo

Stikalo PLEXO VGR. MENJALNO SIV 4A IND IP55 brez N

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2862657, EAN: 3414971878136
LEGRAND
069521L - Plexo

Stikalo PLEXO VGR. KRIŽNO SIV 10A IP55

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2862659, EAN: 3414971878181
LEGRAND
069523L - Plexo

Stikalo PLEXO VGR. MENJALNO SIV 16A IP55

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863752, EAN: 3414971878211
LEGRAND
069525L - Plexo

Stikalo PLEXO VGR. Tipkalo+izmenično dvojno SIV 10A IP55

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center