Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo PLEXO VGR. 1P NO časovni zamik SIV 8A IND IP55

Šifra: 2863728

EAN: 3414971877948

LEGRAND

069504L - Plexo

No product image

PLEXO MEH ZA OSV STIK S ČAS ZAM SIVO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Način montaže
Vgradna montaža
Vrsta vezave
1P NO
Barva
siva
Nazivni tok (A)
8
Osvetlitev
Indikator
Stopnja zaščite (IP)
IP55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center