Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Ročno orodje - 377 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1166487, EAN: 4021103018927
Cimco
101892 - CIM 0101892

Klešče Cimco economy 220mm 0,5-6mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1186247, EAN: 4021103019306
Cimco
101930 - CIM 0101930

Klešče Cimco Za vezice 175mm Za vezice 2,2-4,8mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724882, EAN: 4021103040300
Cimco
104030 - CIM 0104030

Klešče Cimco Elektronik SET 3D 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1186378, EAN: 4021103060520
Cimco
106052 - CIM 0106052

Klešče Cimco CLICK"N"CRIMP Solar

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1176490, EAN: 4021103061404
Cimco
106140 - CIM 0106140

Klešče Cimco 226mm Za tulce 16-35mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2809940, EAN: 4031026103303
Hellermanntyton
110-20006 - MK20-PL-BU

Klešče Hellermanntyton MK20-PL-BU Za vezice do 4,8mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2809937, EAN: 4031026103341
Hellermanntyton
110-21016 - MK21-PL-BU

Klešče Hellermanntyton MK21-PL-BU Za vezice 7,6mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2791734, EAN: 4031026103747
Hellermanntyton
110-95000 - MK9SST-PL/GF-GY

Klešče Hellermanntyton Napenjalne za kovinske vezice MK9SST za vezice do 16mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781612, EAN: 4031026185170
Hellermanntyton
621-10001 - NA0/1-ML

Klešče Hellermanntyton Tro-koničaste NA0/1 10,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762253, EAN: 4031026185217
Hellermanntyton
621-10405 - NA4/5-ML

Klešče Hellermanntyton Tro-koničaste NA4/5 10mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2744986, EAN: 4031026511313
Hellermanntyton
110-80003 - EVO9SP-MET/PL-BK/RD

Klešče Hellermanntyton EVO9SP Za vezice do 13,5mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2809935, EAN: 4031026621791
Hellermanntyton
110-77001 - EVO7i-MET/PL-BU

Klešče Hellermanntyton EVO7i-MET/PL-BU Za vezice do 4,8mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center