Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče Cimco Za vezice 175mm Za vezice 2,2-4,8mm

Šifra: 1186247

EAN: 4021103019306

Cimco

101930 - CIM 0101930

No product image

KLEŠČE za vezice širine 2,2-4,8mm nastavljive L=175mm - CIM 101930

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Cimco
Izvedba
Za vezice
Dolžina (mm)
175
Primerno za
Za vezice
Največja čeljust odpiranje (mm)
2,2-4,8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center