Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2607187, EAN: 3245060413491LEGRAND 041349
Zvonec - alarm LEGRAND 230V AC SIV N/O fi100mm IP40 95dB/1m
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2693225, EAN: 3245060414191LEGRAND 041419
Zvonec - alarm LEGRAND 230V AC N/O fi150mm IP44 98dB/1m
ŠIFRA: 1013238, EAN: 3830022581013ŽUPEVC COHP582GT230 - 6820088000
Signalna hupa ŽUPEVC 230V AC SIV 98dB IP65 velika
ŠIFRA: 1013236, EAN: 3830022582034ŽUPEVC COHP582GT24 - 6820083000
Signalna hupa ŽUPEVC 24V DC SIV 98dB IP65 velika
ŠIFRA: 1013242, EAN: 3830022583017ŽUPEVC COHP582G230 - 6840088000
Signalna hupa ŽUPEVC 230V AC SIV 90dB IP65 mala
ŠIFRA: 2803857, EAN: 3838629792689ŽUPEVC COHP582G24 - 6840083000
Signalna hupa ŽUPEVC 24V DC SIV 90dB IP65 mala
ŠIFRA: 1216643, EAN: 4028177220447RITTAL 2376010 - SG 2376.010
Signalna hupa RITTAL 24V DC
ŠIFRA: 2808895, EAN: 4028177957640RITTAL 2376021 - SG 2376.021
Signalna hupa RITTAL SG ZVOČNA KOMPONENTA 95-105 DB, 230 V
ŠIFRA: 2723509, EAN: 3245060415334LEGRAND 041533
Sirena LEGRAND 230V AC ČRN 105dB IP30
ŠIFRA: 2608135, EAN: 3245060415396LEGRAND 041539
Sirena LEGRAND 230V AC ČRN 105dB IP30 IK 05 57W
ŠIFRA: 1182541, EAN: 3389119045346SCHNEIDER ELECTRIC XVS10BMW
Sirena HARMONY 12/24V DC BEL 106dB IP53
ŠIFRA: 2640264, EAN: 3389119045353SCHNEIDER ELECTRIC XVS10GMW - Control & Signalling
Sirena SCHNEIDER
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.