Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zvonec - alarm LEGRAND 230V AC N/O fi150mm IP44 98dB/1m

Šifra: 2693225

EAN: 3245060414191

LEGRAND

041419

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta toka
AC
Način montaže
Nadometna montaža

Ostali podatki ali lastnosti

Premer zvonastega krožnika (mm)
150
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Glasnost (dB)
95

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center