Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Potenciometer - 17 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1085985, EAN: 3389110896879
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BD912

Potenciometer HARMONY GLAVA, skala 0-10, pot. fi=6mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2769453, EAN: 3606480985003
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BD912R4K7

Potenciometer HARMONY Glava O 22 + namestitvena osnova + potenciometer 4,7kOhm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2770268, EAN: 3606480985010
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BD912R10K

Potenciometer HARMONY Glava O 22 + namestitvena osnova + potenciometer 10kOhm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810217, EAN: 4015081676477
Drugi proizv.
171157 - M22-R2K2

Potenciometer 2200Ohm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1133873, EAN: 4015082294908
Drugi proizv.
229490 - M22-R4K7

Potenciometer skala 0-10 4,7KOhm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1174687, EAN: 4015082294915
Drugi proizv.
229491 - M22-R10K

Potenciometer skala 0-10 10Ohm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810336, EAN: 4015082294922
Drugi proizv.
229492 - M22-R47K

Potenciometer 47000Ohm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810337, EAN: 4015082294939
Drugi proizv.
229493 - M22-R100K

Potenciometer 100000Ohm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2600491, EAN: 4015082322335
Drugi proizv.
232233 - M22S-R10K

Potenciometer skala 0-10 10kOhm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2730153, EAN: 8012823216300
FINDER
087.02.2 - 087022

Potenciometer FINDER 10000Ohm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2647230, EAN: 8013975215265
LOVATO
LPCPA001

Potenciometer PLATINUM KOMPLET, skala 0-10 1kOhm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2647231, EAN: 8013975215272
LOVATO
LPCPA002

Potenciometer PLATINUM KOMPLET, skala 0-10 2,5kOhm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center