Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Potenciometer skala 0-10 10Ohm

Šifra: 1174687

EAN: 4015082294915

Drugi proizv.

229491 - M22-R10K

No product image

Potenciometer serije RMQ-Titan, klasičen, upornost med 0 in 10 kohmi, moč 0,5 W, okvir v srebrni barvi, material iz umetne mase

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Odpornost (Ohm)
10

Ostali podatki ali lastnosti

Priključna moč (W)
0,5
Premer luknje (mm)
22,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Število vrtljajev
1
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center