Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Klešče in pincete - 116 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2606573, EAN: 3479775912905
ERICO EUROPE
591290 - FXBTOOL

Klešče nVent CADDY FIXOBAND TOOL 42014

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847233, EAN: 3700420300014
BizLine
BIZ 700001

Klešče BizLine rezalne heavy duty do 70mm2, premer 21mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846868, EAN: 3700420300113
BizLine
BIZ 700012 - 700012

Klešče BizLine za stiskanje kabelskih čevljev in tulcev 6 -50mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846754, EAN: 3700420300120
BizLine
BIZ 700013 - 700013

Klešče BizLine za stiskanje Cu kabelskih čevljev tulcev 6 -120mm2 6-kotni stisk Za kabelske čevlje 660mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849296, EAN: 3700420305644
BizLine
BIZ 700273

Klešče BizLine matrica za BIZ 700012

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849298, EAN: 3700420305651
BizLine
BIZ 700274

Klešče BizLine matrica za BIZ 700013

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846929, EAN: 3700420309130
BizLine
BIZ 790023 - 790023

Klešče BizLine za snemanje izolacije, VDE, 1000V, 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846869, EAN: 3700420309208
BizLine
BIZ 790030 - 790030

Klešče BizLine diagon.rezalne močnejše-ščlpalke 180mm VDE 1000V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846870, EAN: 3700420309246
BizLine
BIZ 790034 - 790034

Klešče BizLine diagon.rezalne močnejše-ščlpalke 200mm VDE 1000V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852480, EAN: 3700420309253
BizLine
BIZ 790035 - 790035

Klešče BizLine Multifunkcijske 6 v 1 180mm 1000V izolirane premium

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848761, EAN: 3700420312987
BizLine
BIZ 790010 - 790010

Klešče BizLine za Inox vezice od 4.5mm-12mm širine

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850719, EAN: 3700420317302
BizLine
BIZ 790013

Klešče BizLine za snemanje izolacije avtomatske 6-16mm2

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center