Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče BizLine rezalne heavy duty do 70mm2, premer 21mm

Šifra: 2847233

EAN: 3700420300014

BizLine

BIZ 700001

No product image

Škarje za žice in kable s plastičnimi ročaji. Največji premer kabla: 21 mm ( 70mm2). Prednost: kovan rezalni del za hitro in natančno rezanje! Nasvet: ne uporabljajte za rezanje jeklenih žic in kablov.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Največja čeljust odpiranje (mm)
21
Skupna dolžina (mm)
230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center