Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Pribor - 461 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1225910, EAN: 3245060506735
LEGRAND
050673

Vgradna nočna svetilka XENON Šuko 230V 16A BEL nevrtljivo s svetlob.senzorjem s sijalko več barv

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780768, EAN: 3831006986992
TEM ČATEŽ
EM57-U - 4338489

Vgradna nočna svetilka TEM BEL prenosna zasilna LED 250V 2M Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1000079, EAN: 3831006900721
TEM ČATEŽ
AW10BK-P - 4313419

Stikalo za kabel TEM vmesno ČRN 250V PVC SV02 Profipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1000081, EAN: 3831006900783
TEM ČATEŽ
AW18WH-P - 4313301

Stikalo za kabel TEM VGR. BEL 250V PVC Profipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1000078, EAN: 3831006900738
TEM ČATEŽ
AW10WH-P - 4313436

Stikalo za kabel TEM vmesno BEL 250V PVC SV02 Profipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2600805, EAN: 3831006962071
TEM ČATEŽ
AW10BK-U - 4513419

Stikalo za kabel TEM vmesno ČRN 250V PVC SV02 Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2688797, EAN: 3831006962095
TEM ČATEŽ
AW10WH-U - 4513436

Stikalo za kabel TEM vmesno BEL 250V PVC SV02 Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1141532, EAN: 3838959043413
ELEKTROMATERIAL
914742

Stikalo za kabel EML vmesno ČRN 250V PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1141531, EAN: 3838959043611
ELEKTROMATERIAL
914744

Stikalo za kabel EML vmesno BEL 250V PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1142887, EAN: 3838959166716
ELEKTROMATERIAL
414742

Stikalo za kabel EML vmesno ČRN 250V PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2747767, EAN: 3245060788803
LEGRAND
078880

Pokrov za stikalo MOSAIC IP44 z nosilcem BEL Antibakterijska 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2800632, EAN: 3606481954916
SCHNEIDER ELECTRIC
NU320644

Pokrov za stikalo New Unica Vodilni potisni gumb BEŽ brez osvetljitve

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center