Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradna nočna svetilka TEM BEL prenosna zasilna LED 250V 2M Unipack

Šifra: 2780768

EAN: 3831006986992

TEM ČATEŽ

EM57-U - 4338489

No product image

Visoko učinkovita LED-svetilka z dvojno funkcijo: avtomatska zasilna svetilka v primeru izpada električne energije v omrežju 230 V in prenosna svetilka z ročnim vklopom/izklopom.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM
Barva ohišja
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna življenjska doba L80/B50 pri 25 °C (h)
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center