Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Predvleke - 77 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2848768, EAN: 3700420347514
BizLine
BIZ 760004 - 760004

Predvleka BizLine 202m 11mm Fiberglas z vozičkom, M12

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848769, EAN: 3700420347521
BizLine
BIZ 760005 - 760005

Predvleka BizLine voziček do 52m dolžine predvleke

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848770, EAN: 3700420347538
BizLine
BIZ 760006 - 760006

Predvleka BizLine Voziček za predvleke s kolesi fi 98cm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848777, EAN: 3700882122506
BizLine
BIZ 700810

Predvleka BizLine 10m 4,0mm Nylon

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848778, EAN: 3700882122513
BizLine
BIZ 700811

Predvleka BizLine 15m 4,0mm Nylon

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848779, EAN: 3700882122520
BizLine
BIZ 700812

Predvleka BizLine 20m 4,0mm Nylon

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848780, EAN: 3700882122537
BizLine
BIZ 700813

Predvleka BizLine 30m 4,0mm Nylon

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851877, EAN: 3700882164766
BizLine
BIZ 760010 - 760010

Predvleka BizLine BIZ 760010 komplet v palicah OPT.VLAKNA 14x1m 5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849308, EAN: 3700882183064
BizLine
BIZ 760017 - 760017

Predvleka BizLine Inštalacijska cev kovina jeklo-naylon 10m 4,0mm M5

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849309, EAN: 3700882183071
BizLine
BIZ 760018 - 760018

Predvleka BizLine Inštalacijska cev kovina jeklo-nylon 15m 4,0mm M5

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848807, EAN: 3700882183163
BizLine
BIZ 760027 - 760027

Predvleka BizLine 15m 4,50mm Polyester Mo

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2848808, EAN: 3700882183170
BizLine
BIZ 760028 - 760028

Predvleka BizLine 20m 4,50mm Polyester Mo

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center