Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Predvleka BizLine 202m 11mm Fiberglas z vozičkom, M12

Šifra: 2848768

EAN: 3700420347514

BizLine

BIZ 760004 - 760004

No product image

Idealna za vlečenje kablov na posebej velike razdalje. Prednost: Brez trenja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Dolžina (m)
202
Nominalni premer (mm)
11

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Širina/premer vlečne žice (mm)
11
Debelina materiala vlečna žica (mm)
11
Oblika glave
Drugo
Premer tuljave/obroča (mm)
1000
Oblika
Okrogla
Navojni priključek
Da
Zvita
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center