Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Parapetni kanali - 126 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2609850, EAN: 3245060105211
LEGRAND
010521 - DLP 65 MM

Pokrov parapetnega kanala DLP DLP 65mm 2000mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1119077, EAN: 3245060105228
LEGRAND
010522

Pokrov parapetnega kanala DLP 85mm 2000mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1048630, EAN: 3830022070036
ELBA
30001 - AT PVC BE

Pokrov parapetnega kanala Elba AT 2000mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1053362, EAN: 3830022070241
ELBA
60001 - AT BE jeklo

Pokrov parapetnega kanala Elba AT 2000mm jeklo BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1026035, EAN: 3830022074911
ELBA
6000x - AT SI jeklo

Pokrov parapetnega kanala Elba AT 2000mm jeklo SIV RAL 9006

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1141507, EAN: 3870927005825
TEM ČATEŽ
RT25ES-U - 4728710

Pokrov parapetnega kanala TEM ČATEŽ 92mm 2000mm Al SIV MA 92 Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1195364, EAN: 3870927005832
TEM ČATEŽ
RT25PW-U - 4728711

Pokrov parapetnega kanala TEM ČATEŽ 92mm 2000mm Al BEL MA 92 Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733212, EAN: 4012195666400
Obo Bettermann
6278680 - GK-OTGRW

Pokrov parapetnega kanala Obo Bettermann GK-OTGRW GK-OTGRW 80mm 2000mm BEL RAL 9010

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761697, EAN: 4012195695813
Obo Bettermann
6279850 - GS-OTRW

Pokrov parapetnega kanala Obo Bettermann GS-OTRW 80mm 2000mm jeklo BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734128, EAN: 4012196249015
Obo Bettermann
7128428 - DFAA 100 FS

Pokrov parapetnega kanala Obo Bettermann za horizontalni odcep 100mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1126778, EAN: 3245060104122
LEGRAND
010412

Parapetni kanal DLP 80mm 50mm 2000mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1122013, EAN: 3245060104221
LEGRAND
010422

Parapetni kanal DLP 105mm 50mm 2000mm PVC BEL neobdelano 9003 HF

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center