Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov parapetnega kanala DLP 85mm 2000mm PVC BEL

Šifra: 1119077

EAN: 3245060105228

LEGRAND

010522

No product image

Pokrov parapetnega kanala LEGRAND 85mm 2000mm PVC BELA DLP

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DLP
Širina (mm)
85
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Umetna masa
Brezhalogensko
brezhalogen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center