Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Ostalo ročno orodje - 602 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1195926, EAN: 4021103400401
Cimco
140040 - CIM 0140040

Predvleka Cimco EFLEX kovina 5m 4mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1110821, EAN: 4021103400425
Cimco
140042 - CIM 0140042

Predvleka Cimco EFLEX kovina 10m 4mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1102184, EAN: 4021103400449
Cimco
140044 - CIM 0140044

Predvleka Cimco EFLEX kovina 15m 4mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1097496, EAN: 4021103400463
Cimco
140046 - CIM 0140046

Predvleka Cimco EFLEX kovina 20m 4mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1110822, EAN: 4021103400500
Cimco
140050 - CIM 0140050

Predvleka Cimco EFLEX kovina 30m 4mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2741624, EAN: 4021103422816
Cimco
142281

Predvleka Cimco GLAVA 40mm notranji navoj M12 Al 80m 40mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2740122, EAN: 4031026406251
Hellermanntyton
897-90000 - CS-SB-PVC-GY

Predvleka CABLE SCOUT CS-SB-PVC-GY STANDARD SET PVC 10x1m fi: 7mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2746179, EAN: 4031026406268
Hellermanntyton
897-90001 - CS-SD

Predvleka CABLE SCOUT CS-SD-PVC-BK DELUX SET PVC 10x1m fi: 7mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847473, EAN: 4058546298517
MILWAUKEE
4933471952

Predvleka MILWAUKEE M18FPFT-0 FUEL FISH AKU 18V brez baterije in vrvi

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850901, EAN: 4058546298531
MILWAUKEE
4933471954 - M18FPFT-202 30M

Predvleka MILWAUKEE M18FPFT-202 FUEL FISH 2 x baterija, polnilnik 30m

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2803660, EAN: 4058546325169
MILWAUKEE
4932472120

Predvleka MILWAUKEE FISH TAPE 7,5 visoko fleksibilna jeklena vrvica 7,5m

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2847550, EAN: 4058546326470
MILWAUKEE
48445197

Predvleka MILWAUKEE vrv za predvleko 60m trojno pleten polyester 60m 6mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center