Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Predvleka CABLE SCOUT CS-SD-PVC-BK DELUX SET PVC 10x1m fi: 7mm

Šifra: 2746179

EAN: 4031026406268

Hellermanntyton

897-90001 - CS-SD

No product image

Predvleka Hellermann Tyton CABLE SCOUT CS-SB-PVC-BK Delux set 10m (10x1m)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CABLE SCOUT
Material
Umetna masa
Dolžina (m)
10x1
Nominalni premer (mm)
fi: 7

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center