Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Ostale namenske omare, pulti - 86 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1191886, EAN: 4012195900436
Obo Bettermann
5106141 - 5800 VA

Merilna omarica Obo Bettermann 5800 VA N/O 180mm 230mm 13,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2809487, EAN: 4013364025547
Dehn
549000

Merilna omarica DEHN UFTSK 300X220X120 GG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626370, EAN: 3606480154324
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSD10 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1000mm 1000mm 466mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626371, EAN: 3606480154348
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSD10R - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1000mm 1000mm 597mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1228015, EAN: 3606480154362
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSD12

Krmilni pult I SCHNEIDER KONT. PULT SPACIAL SD H1000XW1 1000mm 1200mm 466mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626372, EAN: 3606480154386
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSD12R - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1000mm 1200mm 597mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626373, EAN: 3606480154409
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSD6 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1000mm 600mm 466mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626374, EAN: 3606480154423
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSD6R - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1000mm 600mm 597mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626375, EAN: 3606480154447
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSD8 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1000mm 800mm 466mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626376, EAN: 3606480154461
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSD8R - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1000mm 800mm 597mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626377, EAN: 3606480154485
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDC42 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 483mm 400mm 200mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626378, EAN: 3606480154492
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDC43 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 484mm 400mm 300mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center