Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Krmilni pult I SCHNEIDER 1000mm 1000mm 597mm jeklo

Šifra: 2626371

EAN: 3606480154348

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSD10R - Universal enclosures

No product image

Krmilni pult Spacial SD Compact s hrbtno pl. - V 1000 x Š 1000 x G 597 - IP55

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
1000
Širina (mm)
1000
Globina (mm)
597
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Sestavni del sistema konzole
Konzola
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035
Število vrat
2
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center