Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Kabelske obujmice, vezice i organizatori kabela - 689 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1017951, EAN: 3830022320070
SMRDELPLAST
404024

Kabelska objemka SMRDELPLAST PRITRDILEC VODNIKOV ENOJNI 8cm Naylon SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1080235, EAN: 3830022321848
SMRDELPLAST
404110

Kabelska objemka SMRDELPLAST DVOJNA SM 25 (24-30) Naylon SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1218969, EAN: 3830044080150
ODLAZEK RAJKO
80167 - OBJ 12-25

Kabelska objemka Odlazek DVOJNA 12-25 PA6 SIV 12mm 25mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1218970, EAN: 3830044080167
ODLAZEK RAJKO
80174 - OBJ EN 12

Kabelska objemka Odlazek ENOJNA 12-25 PA6 SIV 12mm 25mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1227861, EAN: 3830044080181
ODLAZEK RAJKO
80181 - 11334-29

Kabelska objemka Odlazek SKOBA PNS (pak 50 kos) PVC SIV 29mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1002268, EAN: 3831014213318
ODLAZEK RAJKO
11331

Kabelska objemka Odlazek SKOBA PNS (pak 100 kos) PVC SIV 11mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1002269, EAN: 3831014213325
ODLAZEK RAJKO
11332

Kabelska objemka Odlazek SKOBA PNS (pak 100 kos) PVC SIV 13,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1002270, EAN: 3831014213332
ODLAZEK RAJKO
11333

Kabelska objemka Odlazek SKOBA PNS (pak 100 kos) PVC SIV 16mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1002271, EAN: 3831014213349
ODLAZEK RAJKO
11334

Kabelska objemka Odlazek SKOBA PNS (pak 50 kos) PVC SIV 23mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1221808, EAN: 3838629046614
Obo Bettermann
046614

Kabelska objemka Obo Bettermann Vroče cinkano jeklo 40mm 46mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2600395, EAN: 4012195151098
Obo Bettermann
1488082 - FL2-G M10 TG

Kabelska objemka Obo Bettermann FL2-G M10 TG kovina MOD/BEL 0mm 19mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1178981, EAN: 4012195196570
Obo Bettermann
2124149 - 3079 LGR

Kabelska objemka Obo Bettermann 3079 LGR Vroče cinkano 5mm 14mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center