Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska objemka Odlazek DVOJNA 12-25 PA6 SIV 12mm 25mm

Šifra: 1218969

EAN: 3830044080150

ODLAZEK RAJKO

80167 - OBJ 12-25

No product image

Kabelska objemka Odlazek DVOJNA PA6 12mm 25mm SIVA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Odlazek
Material
PA6
Barva
siva
Notranji premer (DIN) (mm)
12
Zunanji premer (mm)
25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center