Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Fotovoltaika - 43 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2796930, EAN: 3838629772742
SOLAREDGE
SESUK-RW00INNN4 - SESUK

Omrežni razsmernik SOLAREDGE Synergy enota

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2797256, EAN: 3838629772841
SOLAREDGE
SE66.6K-RW00IBNM4 - SE66.6K

Omrežni razsmernik SOLAREDGE Synergy manager 66,6kVA 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2803881, EAN: 3838629796007
HUAWEI
01074316-001 - SUN2000-3KTL-M1

Omrežni razsmernik HUAWEI Huawei, SUN2000-3KTL-M1 max. 3.3KVA AC output 3000W 3F

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803872, EAN: 3838629796090
HUAWEI
01074305-005 - SUN2000-20KTL-M2

Omrežni razsmernik Smart Inverter Huawei, SUN2000-20KTL-M2 max. 22.0 kVA AC output 20000W 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2803876, EAN: 3838629796052
HUAWEI
01074311-001 - SUN2000-10KTL-M1

Omrežni razsmernik HUAWEI Huawei, SUN2000-10KTL-M1 max. 11KVA AC output 10000W 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2809544, EAN: 3838629814145
HUAWEI
01074695-020 - SUN2000-100KTL-M2

Omrežni razsmernik HUAWEI SUN2000-100KTL-M2-AFCI max 110.0kVA AC output 100000W 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2809599, EAN: 3838629814183
SOLAREDGE
SE10K-RWB48BFN4 - Home Hub 10k

Omrežni razsmernik SOLAREDGE Home Hub Inverter - 10kW, povezljiv z baterijami

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2811381, EAN: 3838629814374
HUAWEI
01076373 - SUN2000-25KTL-M5

Omrežni razsmernik HUAWEI Huawei, SUN2000-25KTL-M5 max. 27.500 kVA AC output 25000W 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2846557, EAN: 3838629844531
HUAWEI
01076368 - SUN2000-12KTL-M5

Omrežni razsmernik HUAWEI SUN2000-12KTL-M5 max. 13.2 kVA AC output 12000W 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863015, EAN: 3838629921645
FOX
H3-6.0-E (Wifi) - H3-6.0-E (Wifi)

Omrežni razsmernik FOX Hibridni H3-6.0-E (Wifi) 6kW 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863017, EAN: 3838629921669
FOX
H3-10.0-E (Wifi) - H3-10.0-E (Wifi)

Omrežni razsmernik FOX Hibridni H3-10.0-E (Wifi) 10kW 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2792057, EAN: 3838629732890
ŠEŠKO
533002 - 15L

Profil za solarno konstrukcijo PVCON trikotnik 15° Al

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center