Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik HUAWEI Huawei, SUN2000-10KTL-M1 max. 11KVA AC output 10000W 3F

Šifra: 2803876

EAN: 3838629796052

HUAWEI

01074311-001 - SUN2000-10KTL-M1

No product image

Solarni razsmernik, hibridni, trifazni, omrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-10KTL-M1 max. 11 kVA AC output 10.000W 3F

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HUAWEI
AC izhodna moč (W)
10000
3-fazno napajanje
3F

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (kg)
17,00
Višina (mm)
270
Širina (mm)
590
Globina (mm)
570

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center