Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Vodič za uzemljenje - 16 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1223718, EAN: 3830044250133
FRANZI
100977 - STR002

Ozemljitveni vodnik FRANZI KOLUT CCA 50M 8mm Al legura

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2755637, EAN: 3830044250164
FRANZI
101010 - Vodnik RF 8mm H2

Ozemljitveni vodnik FRANZI Repar 8mm Inox

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767439, EAN: 3830044251901
FRANZI
100979 - AL legura fi 8

Ozemljitveni vodnik FRANZI žica - 150 m 8mm Al legura

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749390, EAN: 4012195067474
Obo Bettermann
5021332 - RD 8-PVC

Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann RD 8-PVC 8mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2750080, EAN: 4012195381556
Obo Bettermann
5021081 - RD 8-FT

Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann RD 8-FT 8mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2750081, EAN: 4012195381617
Obo Bettermann
5021103 - RD 10

Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann RD 10 10mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1188795, EAN: 4012195381914
Obo Bettermann
5021286 - RD 8-ALU

Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann 8mm Al 150m 20 kg

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2750083, EAN: 4012195381976
Obo Bettermann
5021308 - RD 10-ALU

Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann RD 10-ALU 10mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2750084, EAN: 4012195382034
Obo Bettermann
5021480 - RD 8-CU

Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann RD 8-CU 8mm Cu

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2750085, EAN: 4012195382096
Obo Bettermann
5021502 - RD 10-CU

Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann RD 10-CU 10mm Cu

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2750457, EAN: 4012195531135
Obo Bettermann
5096884 - MC V3

Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann MC V3 Cu

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2750661, EAN: 4012195674627
Obo Bettermann
5408004 - isCon Pro+ 75 SW

Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann isCon Pro+ 75 SW

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center