Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2604622, EAN: 3830044252137FRANZI 101008 - STR001-a1
Valjanec FRANZI 30X 3,5mm INOX A1 kolut 40-60m
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1223612, EAN: 3830044253691FRANZI 101011 - STR001
Valjanec FRANZI 30X 3,5mm INOX A2 kolut 50m
ŠIFRA: 2799252, EAN: 3838629783427Drugi proizv. 783427
Valjanec ozemljitveni 20X 3mm 2,07 m/kg, 50kg Vroče cinkano jeklo
ŠIFRA: 2799258, EAN: 3838629783434Drugi proizv. 783434
Valjanec ozemljitveni 25X 4mm 1,25 m/1kg, 50kg Vroče cinkano jeklo
ŠIFRA: 2799260, EAN: 3838629783441Drugi proizv. 783441
Valjanec ozemljitveni 30X 4mm 1,03 m/1kg, 50kg Vroče cinkano jeklo
ŠIFRA: 2799261, EAN: 3838629783458Drugi proizv. 783458
Valjanec ozemljitveni 40X 4mm 0,77 m/1kg, 50kg Vroče cinkano jeklo
ŠIFRA: 2799263, EAN: 3838629783465Drugi proizv. 783465
Valjanec ozemljitveni 25X 4mm 1,25m/1kg, 25kg Vroče cinkano jeklo
ŠIFRA: 2806679, EAN: 3838629809417Drugi proizv. 11111
Valjanec ozemljitveni 25X 3mm 1,65 m/kg, 50kg Vroče cinkano jeklo
ŠIFRA: 2749226, EAN: 4012195022015Obo Bettermann 5018730 - 5052 V4A 30X3.5
Valjanec Obo Bettermann 5052 V4A 30X3.5 30mm 3,5mm neobdelano INOX A4
ŠIFRA: 1223718, EAN: 3830044250133FRANZI 100977 - STR002
Ozemljitveni vodnik FRANZI KOLUT CCA 50M 8mm Al legura
ŠIFRA: 2755637, EAN: 3830044250164FRANZI 101010 - Vodnik RF 8mm H2
Ozemljitveni vodnik FRANZI Repar 8mm Inox
ŠIFRA: 2767439, EAN: 3830044251901FRANZI 100979 - AL legura fi 8
Ozemljitveni vodnik FRANZI žica - 150 m 8mm Al legura
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.