Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann RD 10 10mm jeklo

Šifra: 2750081

EAN: 4012195381617

Obo Bettermann

5021103 - RD 10

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Premer vodnika (mm)
10
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Značilnosti materiala
Drugo
Površinska obdelava
vroče pocinkano
Plašč materiala
Brez
Število vlaken
1
Visoko napetostno dokazljiv izoliran model
Ne
Presek vodnika (mm2)
78
Zunanji premer izoliranega vodnika (mm)
10
Razred vodnika
Razred 1 = trden
Material vodnika
Jeklo
Barva
Drugo
Material za oblogo
Brez
Masa (kg/100 m)
63
Zunanji premer vklj. plašč/prevleka (mm)
10
Material plašča brez halogenov
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center