Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Vgradna stikala in tipkala - 14 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1214504, EAN: 3606480500541
SCHNEIDER ELECTRIC
A9S62163

Vgradno stikalo ACTI9 SW "0-1" 63A 1P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1213690, EAN: 3606480500558
SCHNEIDER ELECTRIC
A9S62363

Vgradno stikalo ACTI9 SW "0-1" 63A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1072451, EAN: 3838895406402
ETI
002423114 - SV163

Vgradno stikalo EVE SV "0-1" 63A 1P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2773890, EAN: 3838895411529
ETI
002423216 - SV 1100

Vgradno stikalo EVE SV "0-1" 100A 1P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1152260, EAN: 3838895411598
ETI
002423416 - SV4100

Vgradno stikalo EVE SV "0-1" 100A 4P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2713580, EAN: 4015082762629
EATON
276262 - IS-25/1

Vgradno stikalo EATON 25A 1P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1170121, EAN: 4015082762728
EATON
276272 - IS-40/3

Vgradno stikalo EATON 40A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605308, EAN: 4015082762766
EATON
276276 - IS-63/3

Vgradno stikalo EATON 63A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2741774, EAN: 4015082762803
EATON
276280 - IS-80/3

Vgradno stikalo EATON 80A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852227, EAN: 4016779904070
ABB
2CDD281101R0025 - SD201/25

Vgradno stikalo ABB SD201/25 25A 1P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852232, EAN: 4016779904094
ABB
2CDD281101R0040 - SD201/40

Vgradno stikalo ABB SD201/40 40A 1P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852233, EAN: 4016779904193
ABB
2CDD283101R0025 - SD203/25

Vgradno stikalo ABB SD203/25 25A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center