Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradno stikalo ABB SD203/25 25A 3P Izklopno stikalo

Šifra: 2852233

EAN: 4016779904193

ABB

2CDD283101R0025 - SD203/25

No product image

Vgradno stikalo linije SD200 proizvajalca ABB, 3P, nazivnega toka 25 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Nazivni tok (A)
25
Število polov (P)
3
Funkcija preklopa
Izklopno stikalo

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
440
Najmanjša nazivna napetost (V)
-
Ocenjena stikalna zmogljivost (kA)
-
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
-
Vrsta napetosti
Drugo
S signalno lučko
Ne
Barva koluta
siva
Svetlobni vir
-
Grlo svetilke
-
Maks. moč sijalke (W)
-
Širina v številu modularnih razmakov
3,0
Globina vgradnje (mm)
69
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
3
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Tiskanje / označevanje
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center