Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradno stikalo EATON 25A 1P Izklopno stikalo

Šifra: 2713580

EAN: 4015082762629

EATON

276262 - IS-25/1

No product image

Glavno stikalo, 240/415 V AC, 25A, 1-polno

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EATON
Nazivni tok (A)
25
Število polov (P)
1
Funkcija preklopa
Izklopno stikalo

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
240
Najmanjša nazivna napetost (V)
240
Ocenjena stikalna zmogljivost (kA)
12,5
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
2
Vrsta napetosti
AC
S signalno lučko
Ne
Barva koluta
Drugo
Svetlobni vir
Drugo
Grlo svetilke
Drugo
Maks. moč sijalke (W)
0
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
69,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Tiskanje / označevanje
Simbol "puščice"

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center