Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1192763, EAN: 3389119405034SCHNEIDER ELECTRIC RM17JC00MW - *mk
Rele za nadzor toka SCHNEIDER RELE KONTROLA TOKA 2A 24V 24V AC/DC 1CO
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2623733, EAN: 3389119405195SCHNEIDER ELECTRIC RM35BA10 - Automation panel off
Rele za nadzor toka SCHNEIDER 1A 208V AC 1CO
ŠIFRA: 1215209, EAN: 3389119405218SCHNEIDER ELECTRIC RM35JA31MW
Rele za nadzor toka ZELIO 1f 0,002-0,02A 24-240V 24-240V AC/DC 2CO
ŠIFRA: 1215210, EAN: 3389119405225SCHNEIDER ELECTRIC RM35JA32MW
Rele za nadzor toka ZELIO 1f 0,15-15A 24-240V 24-240V AC/DC 2CO
ŠIFRA: 2736000, EAN: 3606480792281SCHNEIDER ELECTRIC RM22JA21MR
Rele za nadzor toka ZELIO 1F 8A 24-240V od 24 do 240V AC/DC 2CO
ŠIFRA: 2755655, EAN: 3606480792298SCHNEIDER ELECTRIC RM22JA31MR
Rele za nadzor toka ZELIO 0,004-1A 250V od 24 do 240V AC 2CO
ŠIFRA: 2608747, EAN: 3838895423713ETI 002470019 - PRI-51/16
Rele za nadzor toka EVE PRI 1,6-16A 24-240V 24V AC/DC 1CO
ŠIFRA: 1201302, EAN: 3838895423973ETI 002471816 - PRI-51/1
Rele za nadzor toka EVE PRI 1f 0,1-1A 24-240V 24V AC/DC 1CO
ŠIFRA: 1147946, EAN: 3838895424017ETI 002471818 - PRI-51/5
Rele za nadzor toka EVE PRI 1f 0,5-5A 24-240V 24V AC/DC 1CO
ŠIFRA: 2746639, EAN: 3838895424031ETI 002471819 - PRI-51/8
Rele za nadzor toka EVE PRI 1f 0,8-8A 24-240V 24V AC/DC 1CO
ŠIFRA: 2609992, EAN: 4011209642409SIEMENS 3UG4621-1AW30 - 3UG46211AW30
Rele za nadzor toka SIRIUS 2-500mA 24-240V od 24 do 240V AC/DC 1CO
ŠIFRA: 2601779, EAN: 4011209642423SIEMENS 3UG4622-1AW30 - 3UG46221AW30
Rele za nadzor toka SIRIUS 0,05-10A 24-240V 24-240V AC/DC 1CO
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.