Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor toka SCHNEIDER RELE KONTROLA TOKA 2A 24V 24V AC/DC 1CO

Šifra: 1192763

EAN: 3389119405034

SCHNEIDER ELECTRIC

RM17JC00MW - *mk

No product image

Krmilni rele toka RM17-J - obseg: 2 do 20 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Trenutno merilno območje (A)
2
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
AC/DC
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
Možnost Enofazega toka
Ne
Mogoč trofazni podtok
Da
Mogoč enofazni nadtok
Ne
Mogoč trofazni nadtok
Da
Možnost Enofazne histereze
Ne
Mogoča trofazna histereza
Ne
Vsebuje funkcijo DC-podtok
Ne
Funkcija histereze enosmernega toka
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
24
Vsebuje funkcijo enosmerna napetost, tok
Ne
Največja dovoljena zamuda (s)
0,5
Širina (mm)
17,5
Višina (mm)
90
Globina (mm)
97

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center