Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor toka EVE PRI 1f 0,5-5A 24-240V 24V AC/DC 1CO

Šifra: 1147946

EAN: 3838895424017

ETI

002471818 - PRI-51/5

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE PRI
Trenutno merilno območje (A)
0,5-5
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24-240
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
AC/DC
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Povezava sponke
S snemljivimi sponkami
brez smenlj.sponk
Možnost Enofazega toka
Da
Mogoč trofazni podtok
brez 3F podtoka
Mogoč enofazni nadtok
Da
Mogoč trofazni nadtok
brez 3F nadtoka
Možnost Enofazne histereze
z mož.1F histereze
Mogoča trofazna histereza
brez mož.3F histerez
Vsebuje funkcijo DC-podtok
z funk.DC podtoka
Funkcija histereze enosmernega toka
z hist.enosm.toka
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
24-240
Vsebuje funkcijo enosmerna napetost, tok
z funk.enos.V in A
Min. nastavljiva zamuda (s)
0,5
Največja dovoljena zamuda (s)
10
Širina (mm)
18
Višina (mm)
90
Globina (mm)
65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center