Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Perforirani trak - 16 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2610770, EAN: 3479775913506
ERICO EUROPE
591350

Perforirani trak nVent CADDY 25m 17mm jeklo 3mm 500N

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2847888, EAN: 3599075582247
LEGRAND
558224

Perforirani trak CABLOFIL ED275 SS 316L

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854054, EAN: 3700882181534
BizLine
BIZ 710590

Perforirani trak BizLine 12mm 5mm 700N 10m 0,7mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854055, EAN: 3700882181541
BizLine
BIZ 710591

Perforirani trak BizLine 17mm 6,3mm 1000N 10m 0,7mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749669, EAN: 4012195138679
Obo Bettermann
1471120 - 5055 LI12 FS

Perforirani trak Obo Bettermann 5055 LI12 FS 12mm jeklo 5,2mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749670, EAN: 4012195138730
Obo Bettermann
1471171 - 5055 LII17 FS

Perforirani trak Obo Bettermann 5055 LII17 FS 17mm jeklo 6,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749673, EAN: 4012195139935
Obo Bettermann
1475126 - 5062 I12 FS

Perforirani trak Obo Bettermann 5062 I12 FS 12mm jeklo 5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749674, EAN: 4012195139997
Obo Bettermann
1475177 - 5062 II17 FS

Perforirani trak Obo Bettermann 5062 II17 FS 17mm jeklo 7mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749675, EAN: 4012195140054
Obo Bettermann
1475266 - 5062 III26 FS

Perforirani trak Obo Bettermann 5062 III26 FS 26mm jeklo 9mm 10m 1,2mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1102103, EAN: 4012195140115
Obo Bettermann
1475920 - MZ090 LI12 FS,

Perforirani trak Obo Bettermann MZ090 LI12 FS, 12x0,8mm jeklo 5mm 10m 5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1102105, EAN: 4012195774662
Obo Bettermann
1475762 - 5062 LIII26 FS

Perforirani trak Obo Bettermann 5062 LIII26 FS 26x1mm jeklo 9mm 10m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847586, EAN: 4012197371210
Obo Bettermann
1475927 - MZ090 LII17 FS

Perforirani trak Obo Bettermann 5062 LII17 FS 17mm 10m 0,7mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center