Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Perforirani trak Obo Bettermann MZ090 LI12 FS, 12x0,8mm jeklo 5mm 10m 5mm

Šifra: 1102103

EAN: 4012195140115

Obo Bettermann

1475920 - MZ090 LI12 FS,

No product image

Perforirani trak Obo Bettermann 12x0,8mm jeklo 10m 5

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
12x0,8
Material
Jeklo
Premer Perforacije (mm)
5
Dolžina (m)
10
Premer luknje (mm)
5

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Barva
Drugo
Izvedba
S perforacijo
Perforacija
Okrogla
Širina Perforacije (mm)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center