Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Pribor za kanal - 24 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1216981, EAN: 3838629035847
FRANZI
100961

Pribor kabelske police FRANZI Zaščitni trak za police mali 0,5-2,0 mm 10m kolut

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2608579, EAN: 4012196013456
Obo Bettermann
6016839 - GKS 34 A2

Pribor kabelske police Obo Bettermann PRITRDILEC za mrežasto polico INOX

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1205570, EAN: 4012196295395
Obo Bettermann
6072909 - KSB 2 PVC

Pribor kabelske police Obo Bettermann Zaščitni robni trak KSB 2 PVC 10m 0,75-2mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775797, EAN: 4031026187211
Hellermanntyton
800-00200 - PS1-PVC-BK

Pribor kabelske police Hellermanntyton Zaščitni robni trak PS1 5,0mm pak. 75m 0,6-1,2mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2856253, EAN: 8605050509873
PEKOM
30011115 - SP 60 PL

Pribor kabelske police PEKOM Objemka pokrova H=60mm PL

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2856241, EAN: 8605050558314
PEKOM
730011115 - SP 60 UP

Pribor kabelske police PEKOM Objemka pokrova H=60mm UP Ultra protect

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2610770, EAN: 3479775913506
ERICO EUROPE
591350

Perforirani trak nVent CADDY 25m 17mm jeklo 3mm 500N

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2847888, EAN: 3599075582247
LEGRAND
558224

Perforirani trak CABLOFIL ED275 SS 316L

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854054, EAN: 3700882181534
BizLine
BIZ 710590

Perforirani trak BizLine 12mm 5mm 700N 10m 0,7mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854055, EAN: 3700882181541
BizLine
BIZ 710591

Perforirani trak BizLine 17mm 6,3mm 1000N 10m 0,7mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749669, EAN: 4012195138679
Obo Bettermann
1471120 - 5055 LI12 FS

Perforirani trak Obo Bettermann 5055 LI12 FS 12mm jeklo 5,2mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749670, EAN: 4012195138730
Obo Bettermann
1471171 - 5055 LII17 FS

Perforirani trak Obo Bettermann 5055 LII17 FS 17mm jeklo 6,5mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center